Eriks
GF

GF Verloopring PVC-U druk 721.900.378 110x63

  • ERIKS:10045906
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,56/ stukexcl. btw

€ 24,88incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
900
Vorm
Verloopring
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
63 mm
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C