Eriks
GF

GF Verloopring PVC-U druk 721.900.346 40x32

  • ERIKS:10045892
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,97/ stukexcl. btw

€ 3,59incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
900
Vorm
Verloopring
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
32 mm
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C