Eriks
GF

GF Verloopring PVC-C 723.900.390 160x110

  • ERIKS:10077906
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,55/ stukexcl. btw

€ 162,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
900
Vorm
Verloopring
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
160 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
110 mm
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C