Eriks
GF

GF Verloopring PVC-C 723.900.372 90x50

  • ERIKS:11338904
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,52/ stukexcl. btw

€ 35,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
900
Vorm
Verloopring
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
50 mm
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C