Eriks
GF

GF Verloopring PVC-C 723.900.346 40x32

  • ERIKS:10046239
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,94/ stukexcl. btw

€ 7,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
900
Vorm
Verloopring
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
32 mm
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C