Eriks
GF

GF Verloopring gegalvaniseerd fig. 241 buiten- x binnendraad 3"x2"

  • ERIKS:23819260
  • Fabrikant:7611205425760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietijzeren fittingen van GF onderscheiden zich van andere types op de markt door hun hoge mechanische spanning- en temperatuur bestendigheid,
omdat gebruik gemaakt wordt van zeer hoogwaardig gietijzerlegering (EN-GJMW-400-5 volgens EN 1562).

Geschikt voor werkdrukken tot maximaal 25bar bij 125°C

Maximale testdruk:1,5 x werkdruk

Schroefdraden volgens EN10226-1; binnendraad volgens BSPP (cilindrisch) en buitendraad volgens BSPT (conisch).

Toepassingsgebieden:

Sanitair, hvac, sprinkler installaties, perslucht leidingen enz.
Opslaan in lijst

€ 22,33/ stukexcl. btw

€ 27,02incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Type
fig. 241
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt
Type
241
Maximale werkdruk
20 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
3"
Type slangkoppeling 2
Binnendraad vast
Bochthoek
0 °
Type aansluiting 2
BSPP
Maat aansluiting 2
2"
Vorm
Recht
Temperatuurbereik
van -20 tot 300 °C