Eriks
GF

GF Verloopring ABS 729.900.396 225x160

  • ERIKS:11279591
Image 1
Opslaan in lijst

€ 247,95/ stukexcl. btw

€ 300,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
900
Vorm
Verloopring
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
225 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
160 mm
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C