Eriks
GF

GF Verloopring ABS 729.900.347 40x25

  • ERIKS:11279560
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,95/ stukexcl. btw

€ 5,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
900
Vorm
Verloopring
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
25 mm
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C