Eriks
GF

GF Verloop kort PVC-U 721.900.315 PN6 355-315

  • ERIKS:12451358
Image 1
Opslaan in lijst

€ 313,20/ stukexcl. btw

€ 378,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
900
Vorm
Reduceerstuk
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
355 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
315 mm
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Lijmmof
Druktrap artikel
PN6
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C