Eriks
GF

GF Verbindingsstuk PP-H 727.910.912 PN10 75

  • ERIKS:10044894
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,48/ stukexcl. btw

€ 29,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Koppelstuk
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C