Eriks
GF

GF Verbindingsstuk PP-H 727.910.906 PN10 20

  • ERIKS:10044888
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,32/ stukexcl. btw

€ 5,23incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Koppelstuk
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C