Eriks
GF

GF Terugslagklep Serie: 369 PVC-U/EPDM Scharnierende klep Recht PN10 Wafer type 75mm

  • ERIKS:11354672
Image 1
Gate Check Valve : eenvoudige inbouw en centrering
geschikt voor verticale en horizontale inbouw
montagevoorschrift:
installatie tussen ISO/DIN (alle afmetingen) en ANSI kraagbussen (alle afmetingen m.u.v. d32 en DN125)
montage bij ANSI kraagbussen: voor terugslagkleppen DN40 tot DN80 moeten ANSI kraagbussen van de opvolgende afmeting worden gebruikt (bijvoorbeeld DN40 terugslagkleppen tussen DN50 ANSI kraagbussen)
centrering door behuizingdiameter (ISO/DIN door D3, ANSI door D)
afdichting door O-ringen
voor en na de terugslagklep dient een rechte leiding van minimaal 5x de nominale (DN) diameter aanwezig te zijn (aanbevolen wordt 10x de nominale diameter)
niet rechtstreeks op de flens van de pomp of na een bocht monteren
gebruik met PVC-U buis PN16 is mogelijk tot d63
voor installatie de handleiding volgen
Opslaan in lijst

€ 277,65/ stukexcl. btw

€ 335,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
369
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Klepvorm
Scharnierende klep
Afdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C