Eriks
GF

GF Terugslagklep Serie: 369 PP-H/EPDM Scharnierende klep Recht PN10 Wafer type 90mm

  • ERIKS:11248026
Image 1
Opslaan in lijst

€ 308,70/ stukexcl. btw

€ 373,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
369
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Klepvorm
Scharnierende klep
Afdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C