Eriks
GF

GF Tankdoorvoer PVC-U 161.050.446 20x1"

  • ERIKS:11403112
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,76/ stukexcl. btw

€ 14,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
050
Vorm
Tankaansluiting
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C