Eriks
GF

GF Tankaansluiting PVC-U 161.050.212 75/90

  • ERIKS:11346813
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,80/ stukexcl. btw

€ 148,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
050
Vorm
Tankaansluiting
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C