Eriks
GF

GF Tankaansluiting OR PVC-U 161.050.385 16

  • ERIKS:12101558
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,44/ stukexcl. btw

€ 57,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
050
Vorm
Tankaansluiting
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
16 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C