€ 11,99/ stukexcl. btw
€ 14,51incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Type | fig. 134 |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Zwart verzinkt |
Type | Fig 134 |
Type aansluiting | Binnendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type aansluiting 2 | Buitendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Maat aansluiting 2 | 1/2" |
Type aansluiting 3 | Binnendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Maat aansluiting 3 | 3/4" |
Vorm | T-stuk |
Temperatuurbereik | van -20 tot 120 °C |