€ 6,05/ stukexcl. btw
€ 7,32incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Type | fig. 130 |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt |
Type | Fig 130 |
Type aansluiting | Binnendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type aansluiting 2 | Binnendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Maat aansluiting 2 | 3/4" |
Type aansluiting 3 | Binnendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Maat aansluiting 3 | 1/2" |
Vorm | T-stuk |
Temperatuurbereik | van -20 tot 120 °C |