Eriks
GF

GF T-stuk verloop 90° Serie: 281 PE-100 SDR 11 Elektrolas 63mmx50mm

  • ERIKS:12451073
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,40/ stukexcl. btw

€ 121,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
281
Vorm
T-stuk verloop
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
50 mm
Aansluiting
Elektrolas
Druktrap artikel
SDR 11
Bochthoek
90 °
Materiaal aansluiting 2
PE-100
Materiaal aansluiting 3
PE-100