Eriks
GF

GF T-stuk verloop 90° Serie: 208 PP-H SDR 11 Kunststoflaseind 75mmx32mm

  • ERIKS:12451157
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,48/ stukexcl. btw

€ 34,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
208
Vorm
T-stuk verloop
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
32 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
SDR 11
Bochthoek
90 °
Materiaal aansluiting 2
PP-H
Materiaal aansluiting 3
PP-H