€ 59,04/ stukexcl. btw
€ 71,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 208 |
Vorm | T-stuk verloop |
Materiaal | PP-H |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 110 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 90 mm |
Aansluiting | Kunststoflaseind |
Druktrap artikel | SDR 11 |
Bochthoek | 90 ° |
Materiaal aansluiting 2 | PP-H |
Materiaal aansluiting 3 | PP-H |