Eriks
GF

GF T-stuk verloop 90° Serie: 208 PE-100 SDR 11 Kunststoflaseind 90mmx63mm

  • ERIKS:11344609
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,28/ stukexcl. btw

€ 64,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
208
Vorm
T-stuk verloop
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
63 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
SDR 11
Bochthoek
90 °
Materiaal aansluiting 2
PE-100
Materiaal aansluiting 3
PE-100