Eriks
GF

GF T-stuk verloop 90° Serie: 208 PE-100 SDR 11 Kunststoflaseind 110mmx90mm

  • ERIKS:12319091
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,68/ stukexcl. btw

€ 93,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
208
Vorm
T-stuk verloop
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
90 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
SDR 11
Bochthoek
90 °
Materiaal aansluiting 2
PE-100
Materiaal aansluiting 3
PE-100