Eriks
GF

GF T-stuk verloop 90° Serie: 201 PE-100 SDR 11 Kunststoflaseind lang 90mmx63mm

  • ERIKS:11471005
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,00/ stukexcl. btw

€ 121,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
201
Vorm
T-stuk verloop
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
63 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind lang
Druktrap artikel
SDR 11
Bochthoek
90 °
Materiaal aansluiting 2
PE-100
Materiaal aansluiting 3
PE-100