Eriks
GF

GF T-stuk verloop 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Lijmmof/Binnendraad (BSPP) 40mmx1.1/4"

  • ERIKS:10047674
Image 1
PVC-T-stuk 90°, de doorgaande zijden met lijmmoffen ISO/DIN, aftakking met cilindrische BSP-binnendraad, met RVS A2 versterkingsring, aansluiting voor kunststof en metalen draad. Drukklasse PN16, Ø75 t/m Ø110 PN10.
Opslaan in lijst

€ 22,96/ stukexcl. btw

€ 27,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
200
Vorm
T-stuk
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/4"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Bochthoek
90 °
Materiaal aansluiting 2
PVC-U
Materiaal aansluiting 3
PVC-U