€ 7,68/ stukexcl. btw
€ 9,29incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 200 |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 16 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 3/8" |
Aansluiting | Lijmmof |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Bochthoek | 90 ° |
Materiaal aansluiting 2 | PVC-U |
Materiaal aansluiting 3 | PVC-U |