€ 192,40/ stukexcl. btw
€ 232,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 200 |
Vorm | T-stuk verloop |
Materiaal | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 125 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 90 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Bochthoek | 90 ° |
Materiaal aansluiting 2 | PVC-U |
Materiaal aansluiting 3 | PVC-U |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |