Eriks
GF

GF T-stuk verloop 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Lijmmof 110mmx32mm

  • ERIKS:11076255
Image 1
PVC-lijmmoffen ISO/DIN. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 91,20/ stukexcl. btw

€ 110,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
200
Vorm
T-stuk verloop
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
32 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Bochthoek
90 °
Materiaal aansluiting 2
PVC-U
Materiaal aansluiting 3
PVC-U
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C