Eriks
GF

GF T-stuk verloop 90° Serie: 200 PVC-C PN16 Lijmmof 90mmx32mm

  • ERIKS:11176357
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,65/ stukexcl. btw

€ 172,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
200
Vorm
T-stuk verloop
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
32 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Bochthoek
90 °
Materiaal aansluiting 2
PVC-C
Materiaal aansluiting 3
PVC-C
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C