Eriks
GF

GF T-stuk verloop 90° Serie: 200 Pro-Fit PVC-U PN16 Lijmmof 25mmx20mm

  • ERIKS:11160096
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,96/ stukexcl. btw

€ 4,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
200 Pro-Fit
Vorm
T-stuk verloop
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
20 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Bochthoek
90 °
Materiaal aansluiting 2
PVC-U
Materiaal aansluiting 3
PVC-U