Eriks
GF

GF T-stuk verloop 90° Serie: 200 ABS PN10 Lijmmof 63mmx32mm

  • ERIKS:11279646
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,00/ stukexcl. btw

€ 32,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
200
Vorm
T-stuk verloop
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
32 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Bochthoek
90 °
Materiaal aansluiting 2
ABS
Materiaal aansluiting 3
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C