€ 18,18/ stukexcl. btw
€ 22,00incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 200 |
Vorm | T-stuk verloop |
Materiaal | ABS |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 50 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 32 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN10 |
Bochthoek | 90 ° |
Materiaal aansluiting 2 | ABS |
Materiaal aansluiting 3 | ABS |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |