€ 13,53/ stukexcl. btw
€ 16,37incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Type | fig. 135 |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt |
Type | Fig 135 |
Type aansluiting | Buitendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type aansluiting 2 | Buitendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Maat aansluiting 2 | 1/2" |
Type aansluiting 3 | Buitendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Maat aansluiting 3 | 1/2" |
Vorm | T-stuk |
Temperatuurbereik | van -20 tot 120 °C |