€ 52,03/ stukexcl. btw
€ 62,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Type | fig. 132 |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Zwart verzinkt |
Type | Fig 132 |
Type aansluiting | Binnendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Maat aansluiting | 2" |
Type aansluiting 2 | Binnendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Maat aansluiting 2 | 2" |
Type aansluiting 3 | Binnendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Maat aansluiting 3 | 2" |
Vorm | Dubbel kniestuk |
Temperatuurbereik | van -20 tot 120 °C |