€ 202,00/ stukexcl. btw
€ 244,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 310 |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 40 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Aansluiting 2 | Buitendraad (NPSM) |
Druktrap artikel | PN16 |
Bochthoek | 90 ° |
Materiaal aansluiting 2 | PVC-U |
Materiaal aansluiting 3 | PVC-U |