Eriks
GF

GF T-stuk 90° Serie: 211 PE-100 Kleminrichting SDR 11 Elektrolas 25mm

  • ERIKS:11283605
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,32/ stukexcl. btw

€ 41,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
211
Vorm
T-stuk
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Aansluiting
Elektrolas
Druktrap artikel
SDR 11
Bochthoek
90 °
Kleminrichting
Ja
Materiaal aansluiting 2
PE-100
Materiaal aansluiting 3
PE-100