€ 34,32/ stukexcl. btw
€ 41,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 211 |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | PE-100 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 20 mm |
Aansluiting | Elektrolas |
Druktrap artikel | SDR 11 |
Bochthoek | 90 ° |
Kleminrichting | Ja |
Materiaal aansluiting 2 | PE-100 |
Materiaal aansluiting 3 | PE-100 |