Eriks
GF

GF T-stuk 90° Serie: 208 PP-H SDR 11 Kunststoflaseind 25mm

  • ERIKS:11318672
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
208
Vorm
T-stuk
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
SDR 11
Bochthoek
90 °
Materiaal aansluiting 2
PP-H
Materiaal aansluiting 3
PP-H