Eriks
GF

GF T-stuk 90° Serie: 201 PVC-U Binnendraad (BSPP) 3/8"

  • ERIKS:10042617
Image 1
PVC cilindrische BSP-binnendraad, aansluiting alleen op kunststof draad. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 8,40/ stukexcl. btw

€ 10,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
201
Vorm
T-stuk
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
3/8"
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Bochthoek
90 °
Materiaal aansluiting 2
PVC-U
Materiaal aansluiting 3
PVC-U