Eriks
GF

GF T-stuk 90° Serie: 201 PVC-U Binnendraad (BSPP) 2"

  • ERIKS:10042623
Image 1
PVC cilindrische BSP-binnendraad, aansluiting alleen op kunststof draad. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 34,64/ stukexcl. btw

€ 41,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
201
Vorm
T-stuk
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
2"
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Bochthoek
90 °
Materiaal aansluiting 2
PVC-U
Materiaal aansluiting 3
PVC-U