Eriks
GF

GF T-stuk 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Lijmmof 125mm

  • ERIKS:10046313
Image 1
PVC-lijmmoffen ISO/DIN. Drukklasse PN16, Ø200 t/m 225 PN10.
Opslaan in lijst

€ 146,80/ stukexcl. btw

€ 177,63incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
200
Vorm
T-stuk
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
125 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Bochthoek
90 °
Materiaal aansluiting 2
PVC-U
Materiaal aansluiting 3
PVC-U