Eriks
GF

GF T-stuk 90° Serie: 200 PP-H PN10 Kunststoflasmof/Binnendraad (BSPT) 25mmx3/4"

  • ERIKS:10047667
Image 1
T-stuk 90° PP-H 727.200.xxx PN10

            mofcilindrische binnendraad            
  • versterkingsring RVS (A2)
  • aansluiting voor kunststof of metalen draad
  • geen PP aantastende draadafdichtingspasta gebruiken
  • installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen
Opslaan in lijst

€ 18,24/ stukexcl. btw

€ 22,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
200
Vorm
T-stuk
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Nom. binnendiameter 2
3/4"
Aansluiting
Kunststoflasmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN10
Bochthoek
90 °
Materiaal aansluiting 2
PP-H
Materiaal aansluiting 3
PP-H
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
95 °C