Eriks
GF

GF T-stuk 90° Serie: 200 PP-H PN10 Kunststoflasmof 75mm

  • ERIKS:10045259
Image 1
Lasmof. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 52,64/ stukexcl. btw

€ 63,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
200
Vorm
T-stuk
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Bochthoek
90 °
Materiaal aansluiting 2
PP-H
Materiaal aansluiting 3
PP-H