Eriks
GF

GF Stop/Plug zonder rand met vierkante kop zwart gietijzer fig. 291 1x buitendraad 3/4"

  • ERIKS:23819458
  • Fabrikant:7611205330095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietijzeren fittingen van GF onderscheiden zich van andere types op de markt door hun hoge mechanische spanning- en temperatuur bestendigheid,
omdat gebruik gemaakt wordt van zeer hoogwaardig gietijzerlegering (EN-GJMW-400-5 volgens EN 1562).

Geschikt voor werkdrukken tot maximaal 25bar bij 125°C

Maximale testdruk:1,5 x werkdruk

Schroefdraden volgens EN10226-1; binnendraad volgens BSPP (cilindrisch) en buitendraad volgens BSPT (conisch).

Toepassingsgebieden:

Sanitair, hvac, sprinkler installaties, perslucht leidingen enz.
Opslaan in lijst

€ 1,93/ stukexcl. btw

€ 2,34incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Type
fig. 291
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Zwart verzinkt
Type
Fig 291
Type aansluiting
Buitendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
3/4"
Vorm
Plug (steker)