Eriks
GF

GF Stop/Plug rand met vierkante kop zwart gietijzer fig. 290 1x buitendraad 3/8"

  • ERIKS:23819432
  • Fabrikant:7611205329631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietijzeren fittingen van GF onderscheiden zich van andere types op de markt door hun hoge mechanische spanning- en temperatuur bestendigheid,
omdat gebruik gemaakt wordt van zeer hoogwaardig gietijzerlegering (EN-GJMW-400-5 volgens EN 1562).

Geschikt voor werkdrukken tot maximaal 25bar bij 125°C

Maximale testdruk:1,5 x werkdruk

Schroefdraden volgens EN10226-1; binnendraad volgens BSPP (cilindrisch) en buitendraad volgens BSPT (conisch).

Toepassingsgebieden:

Sanitair, hvac, sprinkler installaties, perslucht leidingen enz.
Opslaan in lijst

€ 1,28/ stukexcl. btw

€ 1,55incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Type
fig. 290
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Zwart verzinkt
Type
Fig 290
Type aansluiting
Buitendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
3/8"
Vorm
Plug (steker)