€ 6,44/ stukexcl. btw
€ 7,79incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Type | fig. 529a |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Zwart verzinkt |
Type | 529a |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type aansluiting | Binnendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Maat aansluiting | 1/4" |
Type aansluiting 2 | Buitendraad gas conisch (BSPT) |
Maat aansluiting 2 | 1/4" |
Vorm | Straight |
Temperatuurbereik | van -20 tot 120 °C |