Eriks
GF

GF Soknippel verloop zwart gietijzer fig. 246 binnen- x buitendraad 1.1/4"x3/4"

  • ERIKS:23819322
  • Fabrikant:7611205326807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietijzeren fittingen van GF onderscheiden zich van andere types op de markt door hun hoge mechanische spanning- en temperatuur bestendigheid,
omdat gebruik gemaakt wordt van zeer hoogwaardig gietijzerlegering (EN-GJMW-400-5 volgens EN 1562).

Geschikt voor werkdrukken tot maximaal 25bar bij 125°C

Maximale testdruk:1,5 x werkdruk

Schroefdraden volgens EN10226-1; binnendraad volgens BSPP (cilindrisch) en buitendraad volgens BSPT (conisch).

Toepassingsgebieden:

Sanitair, hvac, sprinkler installaties, perslucht leidingen enz.
Opslaan in lijst

€ 9,08/ stukexcl. btw

€ 10,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Type
fig. 246
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Zwart verzinkt
Type
246
Maximale werkdruk
25 bar
Type aansluiting
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
1.1/4
Type aansluiting 2
Buitendraad gas conisch (BSPT)
Maat aansluiting 2
3/4"
Vorm
Straight
Temperatuurbereik
van -20 tot 120 °C