€ 27,28/ stukexcl. btw
€ 33,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Type | fig. 529a |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt |
Type | 529a |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type aansluiting | Binnendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Maat aansluiting | 2" |
Type aansluiting 2 | Buitendraad gas conisch (BSPT) |
Maat aansluiting 2 | 2" |
Vorm | Straight |
Temperatuurbereik | van -20 tot 120 °C |