€ 28,71/ stukexcl. btw
€ 34,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Type | fig. 270 |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Zwart verzinkt |
Type | 270 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type aansluiting | Binnendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Maat aansluiting | 2.1/2" |
Type aansluiting 2 | Binnendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Maat aansluiting 2 | 2.1/2" |
Vorm | Sleeve |
Temperatuurbereik | van -20 tot 120 °C |