€ 3,52/ stukexcl. btw
€ 4,26incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 271 |
Materiaal | Gietijzer |
Type | Verlengstuk rechtse en linkse schroefdraad |
Uitvoering | Fig 271 |
Vorm | Recht verlengstuk vrouwelijk |
Nom. diameter | DN 20 |
Aansluiting | 3/4 in |
Uitvoeringsvorm | V/V |
Lengte | 39 mm |
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) | van -20 tot 120 °C |